PS DOORS SRH-3030A kattoluukku, 30 tuumaa x 30 tuumaa, liukusuuntainen, alumiininen | AG8ELR

PS DOORS SRH-3030A kattoluukku, 30 tuumaa x 30 tuumaa, liukusuuntainen, alumiininen

Varastossa
Tuote: AG8ELR Malli: SRH-3030A

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,318.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattoluukku
Suorittaa loppuunMill Finish
alaviitteetReunan on ulotuttava vähintään 3 "katon pinnan yläpuolelle, reunakiven suurin paksuus on 3-1 / 8".
Sisäpituus30 "
Sisäleveys30 "
MateriaaliAlumiini
Avoin pituus87 "
Paksuus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.3
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäpituusSisäleveysPaksuusAvoin pituusMateriaaliSuorittaa loppuunHinta
PS DOORS SRH-3630A kattoluukku, 36 tuumaa x 30 tuumaa, liukusuuntainen, alumiininen | AG8ELT SRH-3630A36 "30 "2"87 "AlumiiniMill Finish€2,333.87
PS DOORS SRH-3636A Kattoluukku, 36 tuumaa x 36 tuumaa, liukusuuntainen, alumiininen | AG8ELU SRH-3636A36 "36 "2"90 "AlumiiniMill Finish€2,550.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PS DOORS SRH-3030A kattoluukku, 30 tuumaa x 30 tuumaa, liukusuuntainen, alumiininen
€2,318.11 / yksikkö