Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JWK5XL -pihtisarja, hitsauskahva 5 kpl | AA2FZF 10G658

PROTO JWK5XL pihdisarja, hitsauskahva 5 kpl

Varastossa
Tuote: AA2FZF Malli: JWK5XLRistiviite: 10G658

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€247.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituspihti ja C-kiinnityssarja
Kahvan tyyppiTavallinen kahva
Leuan tyyliPitkä nenä
Pituus4 ", 6", 7 ", 10", 12 "
Palojen lukumäärä5
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiHitsauskahva
LankaleikkuriEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4016
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaES

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JWK5XL pihdisarja, hitsauskahva 5 kpl
€247.14 / yksikkö