Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J9882 Ruuvinväännin Phillips 2 3/4 tuumaa | AD9DUZ 4R114

PROTO J9882 Ruuvikäynnistin Phillips 2 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9DUZ Malli: J9882Ristiviite: 4R114

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrä käynnistin
Suorittaa loppuunKromivarsi, musta oksidikärki
Kahvan muotoiluPyöreä taskuklipsi
Kahva materiaaliTeräs
Kokonaispituus2.75 "
Varren materiaaliLejeerinkotyökaluteräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko3/16 "- 3/8" tai 5, 6, 8, 10, 12
VinkkityyliPhillips
VinkityyliryhmäPhillips / ristipiste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVihjeiden kokoVinkkityyliVinkityyliryhmäHinta
PROTO J9853 Ruuvinväännin 5 5/8 tuuman pidike | AD9DUW 4R111 J98535.625 "1/4 "- 3/8" tai 6, 8, 10, 12ura-ura-€19.16
PROTO J9855 -ruuvinväännin ura 9 5/8 tuumaa | AD9DUX 4R112 J98559.625 "1/4 "- 3/8" tai 6, 8, 10, 12ura-ura-€20.92
PROTO J9886 Ruuvinväännin Phillips 9 3/4 In | AD9DVA 4R116 J98869.75 "3/16 "- 3/8" tai 5, 6, 8, 10, 12PhillipsPhillips / ristipiste€23.55
PROTO J9884 Ruuvinväännin Phillips 5 3/4 tuuman pidike | AG7BTH 4R115 J98845.75 "3/16 "- 3/8" tai 5, 6, 8, 10, 12PhillipsPhillips / ristipiste€21.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J9882 Ruuvikäynnistin Phillips 2 3/4 tuumaa
€16.60 / yksikkö