Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J6014RK momenttiavaimen korjaussarja, seosteräs, 1/2 tuuman vetokoko | AB3AEJ 1Q875

PROTO J6014RK momenttiavaimen korjaussarja, seosteräs, 1/2 tuuman vetokoko

Varastossa
Tuote: AB3AEJ Malli: J6014RKRistiviite: 1Q875

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMomenttiavaimen korjaussarja
Tyyppi1/2 tuuman asema

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 1/4-1 tuuman räikkäpyörät on valmistettu seosteräksestä poikkeuksellisen lujuuden ja kestävyyden saavuttamiseksi
    • Pystyy korjaamaan momenttiavaimen räikkäpäät sujuvasti
    • Yhteensopiva seuraavien kanssa: J6014C, J6014CX, J6014CXCERT, J6014MC, 6014NMC, J6016C, J6016CX, J6016CXCERT, J6016MC, J6016NMC, J6068C, J6072C, J6072C ja J6072C

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
PROTO J6006RK momenttiavainten korjaussarja 3/8 tuuman Dr | AB3AEG 1Q873 J6006RK3/8 tuuman asema€32.87
PROTO J6018RK momenttiavainten korjaussarja 3/4 tuuman Dr | AB3AEK 1Q876 J6018RK3/4 tuuman asema€65.97
PROTO J6062RK momenttiavainten korjaussarja 1/4 tuumaa Dr | AG9ZLZ 23NU49 J6062RK1/4 tuuman asema€19.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J6014RK momenttiavaimen korjaussarja, seosteräs, 1/2 tuuman vetokoko
€29.02 / yksikkö