Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J322 Suorat katkelmat 12-3 / 4 tuumaa | AD2KVB 3R299

PROTO J322 suorat leikkuuterät 12-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2KVB Malli: J322Ristiviite: 3R299

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTinnerit Snip
rakentaminenTyökaluteräsleuka
LeikkaaminenSuorat sisä- / ulkokulmat
LeikkaamisreunaEi sovitettu
Leikkauspituus2.75 "
Käsittele väriäpunainen
Kahvan muotoiluMuovi pehmeä kahva
Kahvan tyyppiplastisolilla
LeukatyyppiSuoraan
MateriaaliTyökaluteräsleuka
Metallimittari18 Lievä
Kokonaispituus12.75 "
TurvasalpaKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8203300000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J322 suorat leikkuuterät 12-3/4 tuumaa
€49.01 / yksikkö