Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J299-TT vaijeriliuskat 22-10 AWG 8-1 / 2 tuumaa | AH2AUL 24AL22

PROTO J299-TT langanpoistaja 22-10 AWG 8-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2AUL Malli: J299-TTRistiviite: 24AL22

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTether Ready -langan irrotin
Säädettävämanuaalinen
Kaapelin tyyppiKiinteä ja hukka
Koko22-10 AWG
TehtävätNauha / leikkaus
Kahva materiaaliTeräs Plastisolilla
Kahvan tyyppiTyyny Grip
EristettyKyllä
Kokonaispituus8.5 "
Sidonta pystyySidonta valmis

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2295
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)7.87
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J299-TT langanpoistaja 22-10 AWG 8-1/2 tuumaa
€65.74 / yksikkö