Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J272G päätyleikkurit 8-1 / 4 tuumaa | AD2KTX 3R258

PROTO J272G-pään leikkauspihdit 8-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2KTX Malli: J272GRistiviite: 3R258

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätyleikkureiden leikkaaminen
LeikkaamisreunaPuolihuuhtelu
Käsittele väriäpunainen
Kahvan tyyppikastettuja
Leuan pituus5 / 16 "
Leuan leveys1.75 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus8.25 "
Kevään paluuEi
Kärjen leveys1.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan pituusLeuan leveysKokonaispituusKärjen leveysHinta
PROTO J2836SCMP päätyleikkurit 4-1 / 2 tuumaa | AA2GAK 10G686 J2836SCMP1.125 "7 / 16 "4.5 "1.5 "€61.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J272G-pään leikkauspihdit 8-1/4 tuumaa
€65.40 / yksikkö