Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J253G -liitinpihdit | AD8FDG 4JV77

PROTO J253G liitinpihdit

Varastossa
Tuote: AD8FDG Malli: J253GRistiviite: 4JV77

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCannon Plug Pihdit
Koko3/4 to 2-1/2
Pituus6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Pehmeät vaihdettavat leuat, Plastisol-tyynykahva, 4-asentoinen kääntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J253G liitinpihdit
€47.54 / yksikkö