Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J251G lukkorengaspihti | AD2KTV 3R223

PROTO J251G lukkorengaspihdit

Varastossa
Tuote: AD2KTV Malli: J251GRistiviite: 3R223

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkorengaspihdit
Akselin halkaisijalle.1/8" to 1-1/4"
KahvaPunainen plastisoli
Käsittele väriäpunainen
Kahvan muotoiluMuovi kastettu
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus10 9 / 16 "
Kevään paluuKyllä
Vihjetyyppikiinteä
TyyppiRinnakkainen leuka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J251G lukkorengaspihdit
€88.15 / yksikkö