Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J2120 Alignment Pry Bar, tasainen pää, halkaisija 5/8 tuumaa, pituus 18 tuumaa | AD2KZR 3R548

PROTO J2120 Alignment Pry Bar, tasainen pää, halkaisija 5/8 tuumaa, pituus 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2KZR Malli: J2120Ristiviite: 3R548
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
€41.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKohdistuspalkki
VäriMusta
Halkaisija5 / 8 "
MateriaaliTaottu korkea hiiliteräs
Kokonaispituus18 "
kokonaisleveys5 / 8 "
Pry Bar -alaluokkaVoita baareja
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Paksuus5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8205593010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu sijoittamiseen, uteliaisuuteen ja kohdistamiseen rakennus-, huolto- ja korjaussovelluksissa
    • Taotut hiiliteräsrakenteet takaavat täydellisen kestävyyden teollista väärinkäyttöä, lujuutta ja kestävyyttä vastaan
    • Noudattaa ASME-standardeja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaispituuskokonaisleveysPaksuusHinta
PROTO J2116 Pry Bar, Black Oxide -viimeistely, 16 tuuman pituus, 1/2 tuuman paksuus | AD2KZQ 3R547 J21161 / 2 "16 "1 / 2 "1 / 2 "€31.85
PROTO J2124 Aligning Pry Bar, 24 tuuman pituus, tasainen pää, 3/4 tuumaa paksuus | AD2KZT 3R549 J21243 / 4 "24 "3 / 4 "3 / 4 "€55.11
PROTO J2125 Holkkitanko, tasainen pää, 30 tuuman pituus, 3/4 tuuman halkaisija | AD2KZU 3R550 J21257 / 8 "30 "7 / 8 "7 / 8 "€89.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J2120 Alignment Pry Bar, tasainen pää, halkaisija 5/8 tuumaa, pituus 18 tuumaa
€41.20 / yksikkö