Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J198 Wire Twist pihdit, automaattinen palautus, hammastettu leuka, 9 tuuman pituus | AA2GAE 10G681

PROTO J198 Wire Twist pihdi, automaattinen palautus, hammastettu leuka, pituus 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2GAE Malli: J198Ristiviite: 10G681

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€209.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangan kierrepihdit
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kahva materiaaliTeräs
LeukatyyppiSahalaitainen
MateriaaliAlloy Steel
Nimellinen pituus9"
Nenän tyyppiLävistäjä
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus12 "
Pihtien pituus9 sisään.
KiertoKäännettävä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Langan koko0.020 - 0.041 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen langanvarmistuspihti, joka on suunniteltu langan kiinnitystoimiin ilmailu-, auto- ja metalliteollisuudessa
    • Hammasleuka tarjoaa suuren kitkan ja maksimaalisen pidon luiston minimoimiseksi ja automaattinen paluu mahdollistaa helpon käytön
    • Kestävä teräsrakenne takaa hyvän lujuuden ja kestävyyden ja mustan oksidin pinnan kulutuskestävyyden ja ankarien teollisten olosuhteiden kestämiseksi
    • Noudattaa SAE Aerospace -standardeja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J198 Wire Twist pihdi, automaattinen palautus, hammastettu leuka, pituus 9 tuumaa
€209.17 / yksikkö