Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRO-LINE FR60/FL-H11 Jalkatuki 60 tuumaa leveys x 2 tuumaa syvyys x 1-1/2 tuuman korkeus | AH8CVY 38GT65

PRO-LINE FR60/FL-H11 Jalkatuki 60 tuumaa leveys x 2 tuumaa syvyys x 1-1/2 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AH8CVY Malli: FR60/FL-H11Ristiviite: 38GT65

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalkatuki
Kokoonpanokoolla
VäriVaaleanbeige
Syvyys2"
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus1.5 "
MateriaaliTeräs
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE FR60/FL-H11 Jalkatuki 60 tuumaa leveys x 2 tuumaa syvyys x 1-1/2 tuuman korkeus
€88.83 / yksikkö