PRO-LINE BIB17 Penkkituumaa laatikko Sininen 72l x 30w x 30h tuumaa | AA7MUP 16D764

PRO-LINE BIB17 Penkki Tuuma A Box Sininen 72l x 30L x 30H Tuuma

Varastossa
Tuote: AA7MUP Malli: BIB17Ristiviite: 16D764

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,070.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErgonominen työasema
SäätötyyppiVedä tappi
Värisininen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusHiilivapaa sertifioitu
Korkeus30 - 42 "
Pituus72 "
Kantavuus330 lb
MateriaaliTeräs
Paksuus1.25 "
Leveys30 "
Työpinnan materiaaliLaminaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 132.75
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)160.02
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriSuorittaa loppuunTyöpinnan materiaaliKorkeuseräPituusKantavuusHinta
PRO-LINE BIB1 Penkkituoli A Box Beige 60l x 30w x 30h tuuma | AA7MTX 16D748 BIB130 "BeigeJauhemaaliLaminaatti30 - 36 "Ergonominen työasema60 "5000 lb€2,616.21
PRO-LINE BIB2 Penkkituoli A Box Beige 60l x 30w x 30h tuuma | AA7MTY 16D749 BIB230 "BeigeJauhemaaliESD-laminaatti30 - 36 "Ergonominen työasema60 "5000 lb€2,874.02
PRO-LINE BIB3 Penkki Tuumalaatikko Beige 72l x 30w x 30h Inch | AA7MTZ 16D750 BIB330 "BeigeJauhemaaliLaminaatti30 - 36 "Ergonominen työasema72 "5000 lb€2,706.07
Tarjouspyyntö
PRO-LINE BIB4 Penkkituoli laatikko Beige 72l x 30w x 30h tuuma | AA7MUA 16D751 BIB430 "BeigeJauhemaaliESD-laminaatti30 - 36 "Ergonominen työasema72 "5000 lb€3,235.93
Tarjouspyyntö
PRO-LINE BIB5 Penkkituumaa laatikko harmaa 60l x 30w x 30h tuumaa | AA7MUB 16D752 BIB530 "HarmaaJauhemaaliLaminaatti30 - 36 "Ergonominen työasema60 "750 lb€3,509.18
PRO-LINE BIB6 Penkkituumaa laatikko harmaa 60l x 30w x 30h tuumaa | AA7MUC 16D753 BIB630 "HarmaaJauhemaaliESD-laminaatti30 - 36 "Ergonominen työasema60 "750 lb€3,307.47
PRO-LINE BIB7 Penkkituumaa laatikko harmaa 60l x 30w x 30h tuumaa AA7MUD 16D754 BIB730 "HarmaaJauhemaaliÖljytty Butcher Block30 - 36 "Ergonominen työasema60 "750 lb€3,306.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE BIB17 Penkki Tuuma A Box Sininen 72l x 30L x 30H Tuuma
€4,070.80 / yksikkö