Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRO-LINE BH60/FL-H11 roskakoriteline 60 tuumaa leveys x 1-1/2 tuumaa syvyys x 2-1/2 tuuman korkeus | AH8CVU 38GT60

PRO-LINE BH60/FL-H11 roskakorin pidike 60 tuumaa leveys x 1-1/2 tuumaa syvyys x 2-1/2 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AH8CVU Malli: BH60/FL-H11Ristiviite: 38GT60

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakorin pidike
Kokoonpanokoolla
VäriVaaleanbeige
Syvyys1.5 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus2.5 "
MateriaaliTeräs
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE BH60/FL-H11 roskakorin pidike 60 tuumaa leveys x 1-1/2 tuumaa syvyys x 2-1/2 tuuman korkeus
€74.81 / yksikkö