Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRO-LINE 108-003NL Sillcock-venttiili Fpt 1/2 tuuman messinki | AF9TLC 30UK57

PRO-LINE 108-003NL Sillcock Valve Fpt 1/2 tuuman messinki

Varastossa
Tuote: AF9TLC Malli: 108-003NLRistiviite: 30UK57

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSillcock-venttiili
Rungon materiaaliMessinki
Levyn tyyppiKuuden pisteen
Kahva materiaaliValurauta
Kahvan tyyppikäsipyörä
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiftp laajennus
Max. Paine125 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)13.67
Laivan pituus (cm)20.02
Laivan leveys (cm)11.13
HS-koodi8481801095

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoHinta
PRO-LINE 108-004NL Sillcock-venttiili Fpt 3/4 tuuman messinki | AF9TLD 30UK58 108-004NL3 / 4 "€42.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE 108-003NL Sillcock Valve Fpt 1/2 tuuman messinki
€14.08 / yksikkö