Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRO-LINE 103-003NL Letku Bibb Mpt 1/2 tuuman T-kahva | AF9TLA 30UK55

PRO-LINE 103-003NL Letku Bibb Mpt 1/2 tuuman T-kahva

Varastossa
Tuote: AF9TLA Malli: 103-003NLRistiviite: 30UK55

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetku Bibb
Rungon materiaaliMessinki
NoudattaminenANSI B1.20.1
MalliStandardi
Kahva materiaaliMessinki
Kahvan tyyppiT-kahva
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiMPT
Max. Paine125 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481801095

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoHinta
PRO-LINE 103-004NL letku Bibb Mpt 3/4 tuuman T-kahva | AF9TLB 30UK56 103-004NL3 / 4 "€14.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE 103-003NL Letku Bibb Mpt 1/2 tuuman T-kahva
€13.57 / yksikkö