Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRO-LINE 102-003NL Kattilan tyhjennysventtiili 1/2 tuumaa Mpt x Mpt | AF9TKY 30UK53

PRO-LINE 102-003NL Kattilan tyhjennysventtiili 1/2 tuumaa Mpt x Mpt

Varastossa
Tuote: AF9TKY Malli: 102-003NLRistiviite: 30UK53

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattilan tyhjennysventtiili
Rungon materiaaliMessinki
NoudattaminenASME A112.18.1, ANSI B1.20.1, ANSI B1.20.7
Yhteyden tyyppiMPT x MPT-urosletku
Kahva materiaaliValurauta
Max. Paine125 psi
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481801095

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
PRO-LINE 102-004NL Kattilan tyhjennysventtiili 3/4 tuumaa Mpt x Mpt | AF9TKZ 30UK54 102-004NLMPT x MPT3 / 4 "€19.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE 102-003NL Kattilan tyhjennysventtiili 1/2 tuumaa Mpt x Mpt
€17.69 / yksikkö