Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRINCETON TEC MPLS-II-3-sd Task Light Led 10 Lime Sand | AA4YDV 13J071

PRINCETON TEC MPLS-II-3-sd Task Light Led 10 Lime Sand

Varastossa
Tuote: AA4YDV Malli: MPLS-II-3-sdRistiviite: 13J071

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehtävävalo
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika36 hr.
Akun koko2016
Akun tyyppiLitium-ioni
Säteen etäisyys8m
korinvärisetHiekka
Rungon halkaisija1.25 "
Rungon materiaaliNylon
Väritulostustilapunainen
Halkaisija1"
Pudotusarvio2m
Taskulampun luokkaTaktinen
Keskittääkiinteä
iskunkestävyysKyllä
Lampun käyttöikä10,000 hr.
lampun tyyppiLED
Pituus4.5 "
Lens MaterialLexan
Valoteho10 lm
ValotehotilatMaxbright LED, korkea, matala
Lumens10
Lumen-alue0 ja 49
Suurin lumenia teho10
AsennusMolle, Kypärä
Asennustyyppirautatie
Paristojen määrä2
Hihnojen lukumäärä0
VaihtolamputEi
Käyntiaika korkeassa asetuksessa36 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
TurvallisuusarviointiCE
Kytkimen tyyppiNappi
Veden tunkeutumisluokitusVedenkestävä
Paino paristoilla0.56 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8513104000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRINCETON TEC MPLS-II-3-sd Task Light Led 10 Lime Sand
€67.29 / yksikkö