Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRINCE RD-1450 -venttiili 1/2 tuumaa 0-30 Gpm 3000 Psi | AD7ZGU 4HL33

PRINCE RD-1450 takaiskuventtiili 1/2 tuumaa 0 - 30 Gpm 3000 Psi

Varastossa
Tuote: AD7ZGU Malli: RD-1450Ristiviite: 4HL33

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€364.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkista Valve
Virtausalue0 - 30 GPM
Korkeus3"
Pituus5"
Max. Paine3000 psi
portti1 / 2 "
TyyppiKaksoislentäjä toimi
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.13
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8481200040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRINCE RD-1450 takaiskuventtiili 1/2 tuumaa 0 - 30 Gpm 3000 Psi
€364.94 / yksikkö