PREMIER 100600000 Savupelti 72 tuumaa 115 V | AH9CEC 39P139

PREMIER 100600000 Vetokupu 72 tuumaa 115V

Tuote: AH9CEC Malli: 100600000Ristiviite: 39P139
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€17,318.16 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavuhuppu
Syvyys31.7 "
Korkeus59 "
Jännite115
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 218.25
Laivan korkeus (cm)180.34
Laivan pituus (cm)111.76
Laivan leveys (cm)203.2
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusJänniteLeveysHinta
PREMIER 100400000 Savuhuppu 48 tuumaa 115 V | AH9CDH 39P121 10040000059 "11548 "€14,214.40
PREMIER 100400002 Savuhuppu 48 tuumaa 115 V | AH9CDJ 39P122 10040000259 "11548 "€15,764.08
PREMIER 100400020 Savuhuppu 48 tuumaa 230 V | AH9CDK 39P123 10040002059 "23048 "€13,985.78
PREMIER 100400021 Vetopelti 48 tuumaa 230V | AH9CDL 39P124 10040002159 "23048 "€14,838.64
PREMIER 100400040 Vetopelti 48 tuumaa 115V | AH9CDM 39P125 10040004066 "11548 "€17,311.65
Tarjouspyyntö
PREMIER 100400042 Liesituuletin 48 tuumaa 115V | AH9CDN 39P126 10040004266 "11548 "€20,066.24
Tarjouspyyntö
PREMIER 100400060 savuhuppu 48 tuumaa 230 V | AH9CDP 39P127 10040006066 "23048 "€18,042.53
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PREMIER 100600000 Vetokupu 72 tuumaa 115V
€17,318.16 / yksikkö