POWERS FASTENERS 7444SD2-PWR Wedge Anchor, Carbon Steel, 3/4 Inch Size, 20Pk | AF9RRK 30TC75

POWERS FASTENERS 7444SD2-PWR kiila-ankkuri, hiiliteräs, 3/4 tuuman koko, 20 pk

Varastossa
Tuote: AF9RRK Malli: 7444SD2-PWRRistiviite: 30TC75

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€341.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 4 "
Ankkurin pituus6.25 "
MateriaaliHiiliteräs
thread Pituus4"
Kierteen koko3 / 4-10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.4115
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi7318152000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 7444SD2-PWR kiila-ankkuri, hiiliteräs, 3/4 tuuman koko, 20 pk
€341.37 /pakkaus