POWERS FASTENERS 7440SD1-PWR Wedge Anchor, Zinc Plated, 3/4 X 4-1/4 Inch Size, 20Pk | AD6PDD 46U141

POWERS FASTENERS 7440SD1-PWR kiila-ankkuri, sinkitty, 3/4 x 4-1/4 tuuman koko, 20 Pk

Varastossa
Tuote: AD6PDD Malli: 7440SD1-PWRRistiviite: 46U141

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€112.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 4 "
Ankkurin pituus4.25 "
Upotus betoniin3.375 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliHiiliteräs
Min. Upotus3.375 "
thread Pituus1.75 "
Kierteen koko3 / 4-10
TyyppiSinkitty
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)7860
Lopullinen leikkaus (Lb.)12685
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)12685
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)12685
Lopullinen jännitys (paunaa)7860
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)7860
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)9075

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.5575
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi7318152000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 7440SD1-PWR kiila-ankkuri, sinkitty, 3/4 x 4-1/4 tuuman koko, 20 Pk
€112.59 /pakkaus