POWERS FASTENERS 7438SD1-PWR Kiila-ankkuri, sinkitty, 5/8 X 8-1/2 tuumaa, 25 pk | AD6PDB 46U139

POWERS FASTENERS 7438SD1-PWR kiila-ankkuri, sinkitty, 5/8 x 8-1/2 tuuman koko, 25 Pk

Varastossa
Tuote: AD6PDB Malli: 7438SD1-PWRRistiviite: 46U139

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€187.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Ankkurin pituus8.5 "
Upotus betoniin2.75 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliHiiliteräs
Min. Upotus2.75 "
thread Pituus6.5 "
Kierteen koko5 / 8-11
TyyppiSinkitty
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)5440
Lopullinen leikkaus (Lb.)6815
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)6815
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)6815
Lopullinen jännitys (paunaa)5440
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)5440
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)6285

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.992
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi7318152000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 7438SD1-PWR kiila-ankkuri, sinkitty, 5/8 x 8-1/2 tuuman koko, 25 Pk
€187.56 /pakkaus