Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 7426SD2-PWR Kiila-ankkuri, Hiiliteräs, 1/2 tuuman koko, 25Pk | AF9RRB 30TC67

POWERS FASTENERS 7426SD2-PWR kiila-ankkuri, hiiliteräs, 1/2 tuuman koko, 25 pk

Varastossa
Tuote: AF9RRB Malli: 7426SD2-PWRRistiviite: 30TC67

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus7"
MateriaaliHiiliteräs
thread Pituus2.875 "
Kierteen koko1 / 2-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.2525
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi7318152000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 7426SD2-PWR kiila-ankkuri, hiiliteräs, 1/2 tuuman koko, 25 pk
€170.87 /pakkaus