POWERS FASTENERS 7424SD2-PWR Wedge Anchor, Carbon Steel, 1/2 Inch Size, 50Pk | AF9RRA 30TC66

POWERS FASTENERS 7424SD2-PWR kiila-ankkuri, hiiliteräs, 1/2 tuuman koko, 50 pk

Varastossa
Tuote: AF9RRA Malli: 7424SD2-PWRRistiviite: 30TC66

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€315.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus5.5 "
MateriaaliHiiliteräs
thread Pituus2.125 "
Kierteen koko1 / 2-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.849
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi7318152000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 7424SD2-PWR kiila-ankkuri, hiiliteräs, 1/2 tuuman koko, 50 pk
€315.24 /pakkaus