Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 7315SD4-PWR Kiila-ankkuri, 3/8 tuuman halkaisija, 50Pk | AF9RTQ 30TD07

POWERS FASTENERS 7315SD4-PWR kiila-ankkuri, halkaisija 3/8 tuumaa, 50 pk

Varastossa
Tuote: AF9RTQ Malli: 7315SD4-PWRRistiviite: 30TD07

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€270.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus3.75 "
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliRuostumaton teräs
thread Pituus2-3 / 8 "
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.691
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7318152000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 7315SD4-PWR kiila-ankkuri, halkaisija 3/8 tuumaa, 50 pk
€270.47 /pakkaus