Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 09230-PWR Anchor, 50Pk | AH2YME 30TC51

POWERS FASTENERS 09230-PWR-ankkuri, 50 kpl

Varastossa
Tuote: AH2YME Malli: 09230-PWRRistiviite: 30TC51

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€160.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennusruuvi-ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 4 "
Ankkurin pituus1.25 "
Poran koko3 / 4 "
Sisäisen langan koko3 / 8 "-16
Pituus1-1 / 4 "
MateriaaliLyijy / Zamac-seos
Maks. Työn paksuus1-1 / 4 "
Min. Upotus1.25 "
Ruuvin koko3 / 8 "-16
Kieli Dia.3 / 8 "
Käytä30TC58 - asetustyökalu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1195
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)16.76
AlkuperämaaVN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laajennusankkurityyppi: Tiivistysankkuri

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 09230-PWR-ankkuri, 50 kpl
€160.73 /pakkaus