Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 06232-PWR Expansion Drop-In Anchor, 3/4 tuuman koko, 10Pk | AF9RJE 30RZ48

POWERS FASTENERS 06232-PWR Drop-In-laajennusankkuri, 3/4 tuuman koko, 10 Pk

Varastossa
Tuote: AF9RJE Malli: 06232-PWRRistiviite: 30RZ48

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€512.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennusankkuri
Ankkuri Dia.3 / 4 "
Pultti Dia.3 / 4 "
Poranterän koko1"
Pituus3.187 "
MateriaaliHiiliteräs
Min. Reiän syvyys3-3 / 16 "
Kierteen syvyys1.375 "
Kierteen koko3 / 4-10
TyyppiDrop-In

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.205
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi7318159000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 06232-PWR Drop-In-laajennusankkuri, 3/4 tuuman koko, 10 Pk
€512.91 /pakkaus