Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 06230-PWR Expansion Drop-In Anchor, 5/8 tuuman koko, 25Pk | AF9RJD 30RZ47

POWERS FASTENERS 06230-PWR Drop-In-laajennusankkuri, 5/8 tuuman koko, 25 Pk

Varastossa
Tuote: AF9RJD Malli: 06230-PWRRistiviite: 30RZ47

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€713.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennusankkuri
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Pultti Dia.5 / 8 "
Poranterän koko7 / 8 "
Pituus2.5 "
MateriaaliHiiliteräs
Min. Reiän syvyys2-1 / 2 "
Kierteen syvyys1.187 "
Kierteen koko5 / 8-11
TyyppiDrop-In

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.645
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi7318159000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 06230-PWR Drop-In-laajennusankkuri, 5/8 tuuman koko, 25 Pk
€713.34 /pakkaus