Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 06153S-PWR Sleeve Anchor, 3/8 tuuman halkaisija, 50Pk | AH2YLA 30RZ73

POWERS FASTENERS 06153S-PWR-holkkiankkuri, halkaisija 3/8 tuumaa, 50 pk

Varastossa
Tuote: AH2YLA Malli: 06153S-PWRRistiviite: 30RZ73

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€294.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiha-ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus3"
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka304
Pään tyylikuusiomutterin
MateriaaliRuostumaton teräs
Min. Upotus1.25 "
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1893
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)18.8
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 06153S-PWR-holkkiankkuri, halkaisija 3/8 tuumaa, 50 pk
€294.45 /pakkaus