Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 05523-PWR Pre-Expanded Anchor, 1-1/4 Inch Size, 100Pk | AF9RUR 30TD52

POWERS FASTENERS 05523-PWR esilaajennettu ankkuri, koko 1-1/4 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AF9RUR Malli: 05523-PWRRistiviite: 30TD52

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsilaajennettu ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus1.25 "
Pään tyyliSieni
MateriaaliHiiliteräs
Min. Upotus1"
Varren pituus1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9765
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318159000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 05523-PWR esilaajennettu ankkuri, koko 1-1/4 tuumaa, 100 pk
€52.96 /pakkaus