Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 05210S-PWR Sleeve Anchor, 1/4 tuuman halkaisija, 100Pk | AF9RMA 30TA19

POWERS FASTENERS 05210S-PWR-holkkiankkuri, halkaisija 1/4 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AF9RMA Malli: 05210S-PWRRistiviite: 30TA19

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€255.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiha-ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus2.25 "
Suorittaa loppuunsinkki
Pään tyyliPyöreä pää
MateriaaliHiiliteräs
Min. Upotus1 / 2 "
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7318152000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 05210S-PWR-holkkiankkuri, halkaisija 1/4 tuumaa, 100 pk
€255.87 /pakkaus