Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 05010S-PWR Sleeve Anchor, 5/16 In Halkaisija, 100Pk | AF9RKH 30RZ79

POWERS FASTENERS 05010S-PWR Sleeve Anchor, 5/16 In Halkaisija, 100Pk

Varastossa
Tuote: AF9RKH Malli: 05010S-PWRRistiviite: 30RZ79

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiha-ankkuri
Ankkuri Dia.5 / 16 "
Ankkurin pituus2.375 "
Suorittaa loppuunsinkki
Pään tyylikuusiomutterin
MateriaaliHiiliteräs
Min. Upotus1"
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3963
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi7318152000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 05010S-PWR Sleeve Anchor, 5/16 In Halkaisija, 100Pk
€118.73 /pakkaus