Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 03758-PWR Pre-Expanded Anchor, 2-1/2 Inch Size, 50PK | AF9RVA 30TD60

POWERS FASTENERS 03758-PWR esilaajennettu ankkuri, 2-1/2 tuuman koko, 50PK

Varastossa
Tuote: AF9RVA Malli: 03758-PWRRistiviite: 30TD60

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsilaajennettu ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus2.5 "
Pään tyyliPeukaloinnilta suojattu
MateriaaliHiiliteräs
Min. Upotus1.25 "
Varren pituus2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi7318159000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 03758-PWR esilaajennettu ankkuri, 2-1/2 tuuman koko, 50PK
€103.36 /pakkaus