Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 01051-PWR Lag Shield, 1/4 Inch Short, 50Pk | AH2YLM 30TC24

POWERS FASTENERS 01051-PWR Lag Shield, 1/4 tuuman lyhyt, 50 Pk

Varastossa
Tuote: AH2YLM Malli: 01051-PWRRistiviite: 30TC24

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLag Shield
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus1"
Poran koko1 / 2 "
MateriaaliZamac-seos
Min. Upotus1"
Ruuvin koko1 / 4-10
Kieli Dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)7.11
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laajennusankkurityyppi: Lag Shield

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 01051-PWR Lag Shield, 1/4 tuuman lyhyt, 50 Pk
€48.42 /pakkaus