Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIRTA ENSIMMÄINEN 5WHA8-uros Irrota paljaat 22 - 16 Awg - 100-pakkaus | AE7AQE

POWER FIRST 5WHA8 uros irrotettava paljas 22–16 Awg – 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7AQE Malli: 5WHA8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies Katkaise yhteys
Tynnyri Dia.0.067 "
Värikoodipaljas
LiitäntämateriaaliMessinki
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysEi eristetty
Eristeen väripaljas
Eristys tyyppiEristämätön
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.55 "
SaumaPakattu
Välilehden koko0.187 x 0.020 "
Vaijerivalikoima22-16 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.LiitäntämateriaalieräKokonaispituusVälilehden kokoVaijerivalikoimaPkg. MääräHinta
VIRTA ENSIMMÄINEN 5UGK7 Uros irrottaa paljaat 16 - 14 Awg - 100 kpl pakkaus | AE6PGX 5 UGK70.091 "MessinkiMies Katkaise yhteys0.64 "0.250 x 0.032 "16-14 AWG100€16.58
POWER FIRST 5UGN4 Uros irrottaa paljain pakkaus 100 | AE6PHJ 5 UGN4-TeräsRuuvaa irti0.41 "0.25 "-100€35.84
VIRTA ENSIMMÄINEN 5UGN6 Uros irrottaa paljaat 12-10 Awg - 50 kpl pakkaus | AE6PHL 5 UGN60.134 "MessinkiMies Katkaise yhteys0.66 "0.250 x 0.032 "12-10 AWG50€6.51
VIRRAN ENSIMMÄINEN 5WHA9-uros Irrota paljas 22 - 16 Awg - 100 kpl pakkaus AE7AQF 5WHA90.067 "MessinkiMies Katkaise yhteys0.64 "0.250 x 0.032 "22-16 AWG100€11.58
VIRRAN ENSIMMÄINEN 5 WHC0-uros Irrota paljas 16 - 14 Awg - 100 kpl pakkaus AE7AQG 5WHC00.091 "MessinkiMies Katkaise yhteys0.55 "0.187 x 0.020 "16-14 AWG100€11.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 5WHA8 uros irrotettava paljas 22–16 Awg – 100 kpl pakkaus
€10.00 /pakkaus