Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 5UGN5 -rengasliitin, keltainen, 12-10 - 25 kpl: n pakkaus | AE6PHK

POWER FIRST 5UGN5 rengasliitin, keltainen napakka 12-10 - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6PHK Malli: 5UGN5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRing-terminaali
VärikoodiKeltainen
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Eristeen väriKeltainen
Eristys tyyppiLämpö kutistuu
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.346 "
SaumaPakattu
Nastan koko#8
Terminaaliliitäntäröyheltää
Päätteen tyyppiStandardi
Vaijerivalikoima12-10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPäätteen tyyppiVärikoodiEristys tyyppiMaks. LämpötilaMaks. JänniteKokonaispituusSaumaNastan kokoPkg. MääräHinta
POWER FIRST 24C758 -rengasliitin # 10 12-10 Awg - 50 kpl pakkaus | AB7VJK 24C758Double Crimp EristettyKeltainenNylon221-astetta F600V1.02 "Pakattu#1050€32.80
POWER FIRST 24C842 -rengasliitin 12-10 Awg 0.75 tuumaa - 50 kpl: n pakkaus | AB7VLJ 24C842--Eristämätön300-astetta F6000.89 "juotettu1 / 4 "50€51.74
POWER FIRST 24C843 -rengasliitin 12-10 Awg 5/16 tuumaa - 50 kpl: n pakkaus | AB7VLK 24C843--Eristämätön300-astetta F6001.06 "juotettu5 / 16 "50€44.60
POWER FIRST 24C844 -rengasliitin 12-10 Awg 0.62 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AB7VLL 24C844--Eristämätön300-astetta F6001.06 "juotettu3 / 8 "50€45.53
POWER FIRST 24C845 -rengasliitin 12-10 Awg 0.47 tuumaa - 50 kpl: n pakkaus | AB7VLM 24C845--Eristämätön300-astetta F6001.24 "juotettu1 / 2 "50€62.93
POWER FIRST 24C869 -renkaaterminaali 12-10 Awg # 4 - 50 kpl: n pakkaus | AB7VMJ 24C869--Eristämätön300-astetta F6000.61 "juotettu#450€15.33
POWER FIRST 24C957 rengasliitin 1/4 tuumaa 12-10 Awg - 50 kpl pakkaus | AB7VQM 24C957Double Crimp EristettyKeltainenVinyyli221-astetta F600V0.91 "Pakattu#450€30.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 5UGN5 rengasliitin, keltainen napakka 12-10 - 25 kappaleen pakkaus
€24.02 /pakkaus