Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 4FZY8 jatkojohto Slidelock 15a 12/3ga 45 jalkaa | AD7RFX

POWER FIRST 4FZY8 jatkojohto Slidelock 15a 12/3ga 45 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD7RFX Malli: 4FZY8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkojohto
Johdon pituus45ft.
Mittari / kapellimestari12/3
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Takki väriKeltainen
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet15
NEC-johdonimitysSJTOW
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Nimellinen ulkohalkaisija.0.421 "
Myyntipisteiden lukumäärä1
Virran merkkivaloKyllä
ShapePyöreä
Temp. alue-58 - 194 astetta F
Jännite125
Watts1875

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.565
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-pistokkeen määrityksetJohdon pituusMittari / kapellimestariNEMA-vastaanottimen määrityksetNimellinen ulkohalkaisija.Myyntipisteiden lukumääräVirran merkkivaloShapeHinta
POWER FIRST 1FD53 jatkojohto 50 jalkaa | AA9UGW 1FD535-15P50ft.16/35-15R0.319 "1KylläPyöreä€42.39
POWER FIRST 1FD54 jatkojohto 100 jalkaa | AA9UGX 1FD545-15P100ft.16/35-15R0.319 "1KylläPyöreä€91.61
POWER FIRST 1FD55 jatkojohto 50 jalkaa | AA9UGY 1FD555-15P50ft.14/35-15R0.35 "1KylläPyöreä€68.84
POWER FIRST 1FD56 jatkojohto 100 jalkaa | AA9UGZ 1FD565-15P100ft.14/35-15R0.35 "1KylläPyöreä€132.27
POWER FIRST 1FD57 jatkojohto 100 jalkaa | AA9UHA 1FD575-15P100ft.12/35-15R0.421 "1KylläPyöreä€168.64
POWER FIRST 1FD58 jatkojohto 25 jalkaa AA9UHB 1FD585-15P25ft.16/35-15R-1-Tasainen€28.44
POWER FIRST 1FD59 jatkojohto 50 jalkaa AA9UHC 1FD595-15P50ft.16/35-15R-1-Tasainen€47.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 4FZY8 jatkojohto Slidelock 15a 12/3ga 45 jalkaa
€113.36 / yksikkö