Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 4FRJ3 -terminaalin suljettu liitin 22-14awg - 50 kpl pakkaus | AD7PAK

POWER FIRST 4FRJ3-liittimen suljetun pään liitin 22-14awg - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD7PAK Malli: 4FRJ3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu liitin
Tynnyri Dia.0.157 "
VäriLuonnollinen
VärikoodiPoista valinta
Yhteyden tyyppiröyheltää
Eristys tyyppiNylon
Pituus0.7 "
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite300V
Maks. Lankayhdistelmä(2) 14 AWG ja (2) 16 AWG
Min. Lankayhdistelmä(4) 20 AWG
Kokonaispituus0.7 "
Vaijerivalikoima22-14 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.PituusKokonaispituusVaijerivalikoimaPkg. MääräHinta
POWER FIRST 4FRH1 -terminaalin suljettu liitin 22-16awg - 100 kpl pakkaus | AD7NZY 4FRH10.091 "0.59 "0.59 "22-16 AWG100€23.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 4FRJ3-liittimen suljetun pään liitin 22-14awg - 50 kpl pakkaus
€11.59 /pakkaus