Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 4CEJ8 -kaapelisuoja 2.75 x 0.53 tuumaa x 10 jalkaa keltainen | AD6XDG

POWER FIRST 4CEJ8 kaapelisuoja 2.75 x 0.53 tuumaa x 10 jalkaa keltainen

Varastossa
Tuote: AD6XDG Malli: 4CEJ8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin suoja
Kanavan korkeus0.31 "
Kanavan leveys0.6 "
VäriKeltainen
Korkeus0.53 "
Pituus10ft.
KantavuusEi arvioitu
MateriaaliPVC
Maks. Kaapelin halkaisija0.31 "
Kanavien lukumäärä1
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.836
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)34.54
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
POWER FIRST 4CEH9 -kaapelisuoja 2.75 x 0.53 tuumaa x 10 jalkaa beige | AD6XCY 4CEH9Beige€38.63
POWER FIRST 4CEJ1 -kaapelisuoja 2.75 x 0.53 tuumaa x 10 jalkaa musta | AD6XCZ 4CEJ1Musta€38.63
POWER FIRST 4CEJ2 -kaapelisuoja 2.75 x 0.53 tuumaa x 10 jalkaa harmaa | AD6XDA 4CEJ2Harmaa€38.63
POWER FIRST 4CEJ7 -kaapelisuoja 2.75 x 0.53 tuumaa x 10 jalkaa ruskea | AD6XDF 4CEJ7Ruskea€38.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 4CEJ8 kaapelisuoja 2.75 x 0.53 tuumaa x 10 jalkaa keltainen
€38.63 / yksikkö