PORTTIKAAPELI PCE700 Chop Saw sisäänvedettävä metalli 14 tuuman halkaisija | AH2YKF 30RW08

PORTER CABLE PCE700-silppusaha, sisäänvedettävä metalli, halkaisija 14 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2YKF Malli: PCE700Ristiviite: 30RW08

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€236.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa saha
Ampeeria15
Leikkurin koko1"
Terä Dia.14 "
Johdollinen / langatoncorded
Leikkauskapasiteetti4.75 "
Suojuksen tyyppiSisäänvedettävä
Kahvan tyyppiPystysuora D
HP4
MateriaaliMetalli
Ei kuormitusta RPM3800
Työkalun paino32.2 lb
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.2368
Laivan korkeus (cm)43.43
Laivan pituus (cm)57.66
Laivan leveys (cm)36.07
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kääntyvä aidan kulma: 45 astetta

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PORTER CABLE PCE700-silppusaha, sisäänvedettävä metalli, halkaisija 14 tuumaa
€236.85 / yksikkö