Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PORTTIKAAPELI PC1500HG-lämpöpistooli 120 - 1150f 11.7a 19 Cfm | AC6MJK 34G833

PORTER CABLE PC1500HG lämpöpistooli 120 - 1150f 11.7a 19 Cfm

Varastossa
Tuote: AC6MJK Malli: PC1500HGRistiviite: 34G833

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuuma pyssy
ilmamäärä19 cfm
Vahvistimet AC11.7
Virtalähdesähköinen
Kytkimen tyyppiKalvo, lämpötilanvalitsin
Lämpötila asetuksetMuuttuja
Lämpötila-alue120 astetta 1150 astetta F
Jännite120
Watts1500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.16
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lämpötila Lukko (Kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PORTER CABLE PC1500HG lämpöpistooli 120 - 1150f 11.7a 19 Cfm
€59.80 / yksikkö