POLYSCIENCE SD15R-30-L11B -teline Digital 15 L Jääkaappi / lämmitys 30 - 170c | AA4AMN 12C238

POLYSCIENCE SD15R-30-L11B Teline Digital 15 L Jäähdytys/lämmitys 30 - 170c

Varastossa
Tuote: AA4AMN Malli: SD15R-30-L11BRistiviite: 12C238

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,477.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmitetyt ja jäähdytetyt kiertokylvyt
tarkkuus+/- 0.04 astetta C
Koko15L
Kammion korkeus5-1 / 2 "
Kammion pituus8-11 / 32 "
Kammion leveys10-7 / 8 "
NoudattaminenCSA, CE
näyttöLCD-kosketuslevy 3.75 "
Virtausnopeus11 lpm
Nopeus2-vaihteinen pumppu
Temp. ohjausDigitaalinen standardi
Temp. alue-30 - 170 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.82
Laivan korkeus (cm)61.72
Laivan pituus (cm)54.1
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoeräTemp. alueHinta
POLYSCIENCE SD07R-20-L11B Jalusta Digitaalinen 7l Jäähdytys/lämmitys 20-170c | AA4AMC 12C228 SD07R-20-L11B7LLämmitetyt ja jäähdytetyt kiertokylvyt-20 - 170 astetta€6,133.89
POLYSCIENCE SD20R-30-L11B Teline Digital 20 L Jääkaappi / lämmitys 30 - 170c | AA4AMZ 12C248 SD20R-30-L11B20LLämmitetyt ja jäähdytetyt kiertokylvyt-30 - 170 astetta€7,933.87
POLYSCIENCE SD28R-30-L11B Digitaalinen teline 28 L Jääkaappi / lämmitys 30 - 170c | AA4ANE 12C253 SD28R-30-L11B28LLämmitetyt ja jäähdytetyt kiertokylvyt-30 - 170 astetta€8,566.69
POLYSCIENCE SD07H170-L11B -digitaaliteline 7l, lämmitetty 170c | AA4ANQ 12C263 SD07H170-L11B7LLämmitetyt kiertokylvytympäristön lämpötila +10 - 170 astetta€4,033.40
POLYSCIENCE SD15H170-L11B Digitaalinen 15 L lämmitetty 170c | AA4ANX 12C269 SD15H170-L11B15LLämmitetyt kiertokylvytympäristön lämpötila +10 - 170 astetta€4,692.65
POLYSCIENCE SD20H170-L11B Digitaalinen 20 L lämmitetty 170c | AA4APD 12C275 SD20H170-L11B20LLämmitetyt kiertokylvytympäristön lämpötila +10 - 170 astetta€5,017.04
POLYSCIENCE SD28H170-L11B Digitaalinen jalusta 28 L Lämmitetty 170c | AA4APJ 12C280 SD28H170-L11B28LLämmitetyt kiertokylvytympäristön lämpötila +10 - 170 astetta€5,307.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLYSCIENCE SD15R-30-L11B Teline Digital 15 L Jäähdytys/lämmitys 30 - 170c
€7,477.71 / yksikkö