Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLEWS-LUBRIMATIC C26-44L Kytkinvarsi 3/8 teräs | AE4PVX 5MDA7

PLEWS-LUBRIMATIC C26-44L liitinpalkki 3/8 terästä

Varastossa
Tuote: AE4PVX Malli: C26-44LRistiviite: 5MDA7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliittimen runko
Barb koko3 / 8 "
Kehon koko3 / 8 "
Letkun liitäntäLetku Barb
VaihtotyyppiTeollinen
LukitustyyppiHolkki
MateriaaliTeräs
Max. Paine300 psi
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7307923030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: AMFLO

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBarb kokoKehon kokoPutken kokoHinta
PLEWS-LUBRIMATIC C20-42L Kytkintanko 1/4 teräs | AE4PVU 5MDA4 C20-42L1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "€5.43
PLEWS-LUBRIMATIC C20-44L Kytkintanko 1/4 teräs | AE4PVV 5MDA5 C20-44L3 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "€6.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLEWS-LUBRIMATIC C26-44L liitinpalkki 3/8 terästä
€11.04 / yksikkö