Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLATO CS-47 kärjen puhdistussieni Pk 10 | AF7QRF 22HU82

PLATO CS-47 kärjen puhdistussieni Pk 10

Varastossa
Tuote: AF7QRF Malli: CS-47Ristiviite: 22HU82

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVinkki Sientä puhdistus
Koko3.2 "x 2.1" x 1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi3920710000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
PLATO CS-1 kärjen puhdistussieni Pk 10 | AF7QQY 22HU71 CS-12.12 "x 1.5" x 1 "€3.37
PLATO CS-14 kärjen puhdistussieni Pk 10 | AF7QQZ 22HU72 CS-142.75 "x 2.15" x 1 "€3.89
PLATO CS-14M kärjen puhdistussieni Pk 10 | AF7QRA 22HU73 CS-14M2.75 "x 2.15" x 1 "€5.05
PLATO CS-17 kärjen puhdistussieni | AF7QRB 22HU74 CS-1717 "x 8.5" x 0.625 "€60.91
PLATO CS-36 kärjen puhdistussieni Pk 10 | AF7QRC 22HU77 CS-363.5 "x 2.25" x 1 "€5.59
PLATO CS-44 kärjen puhdistussieni Pk 10 | AF7QRD 22HU79 CS-442.7 "x 2.7" x 1 "€5.20
PLATO CS-44/625 Kärkipuhdistussieni Pk 10 | AF7QRE 22HU80 CS-44/6252.7 "x 2.7" x 0.625 "€4.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLATO CS-47 kärjen puhdistussieni Pk 10
€4.96 / yksikkö