PLASTICADE 130-WLGQ3622-YGDG -barrikadimerkkikoulu, 45 tuuman korkeus | AF6XYD 20PF69

PLASTICADE 130-WLGQ3622-YGDG Barricade Sign School Crossing 45 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AF6XYD Malli: 130-WLGQ3622-YGDGRistiviite: 20PF69

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,011.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBarrikadimerkki
VäriValkoinen
Korkeus45 "
Pituus3"
MateriaaliMuovi
Paneelin korkeus36 "
Paneelin pituus24 "
Paneelin leveys1 / 4 "
Säilytyskokon pituus45 "
Tallennuskoon leveys25 "
Nauhan väriKeltainen / vihreä
NauhamateriaaliInsinööriluokan heijastava arkki
Paino18 lb
Leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909980

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPainoLeveysHinta
PLASTICADE 150-WHLGK1093-OBEG -barrikadi-kyltti Ei pysäköinti 45 tuuman korkeutta | AF6XXP 20PF56 150-WHLGK1093-OBEG45 "11 lb13 "€170.10
PLASTICADE 150-WHLGK1133-OBEG -barrikadimerkki hidas (pystysuora) 45 tuuman korkeus | AF6XXQ 20PF57 150-WHLGK1133-OBEG45 "11 lb13 "€170.10
PLASTICADE 136-WLGQ2426-OBEG Barricade Sign Hidas työvyöhyke eteenpäin | AF6XXV 20PF61 136-WLGQ2426-OBEG36 "17 lb25 "€244.87
PLASTICADE 136-WLGQ2438-OBEG -barikadimerkkien pysäköintialue suljettu 45in H | AF6XXW 20PF62 136-WLGQ2438-OBEG36 "17 lb25 "€244.87
PLASTICADE 130-WLGQ3603-WREG -barrikadimerkkipysäkki suljettu 45 tuuman korkeus | AF6XXZ 20PF65 130-WLGQ3603-WREG45 "18 lb25 "€294.75
PLASTICADE 130-WLGQ3626-OBEG Barricade Sign hidas työvyöhyke eteenpäin | AF6XYA 20PF66 130-WLGQ3626-OBEG45 "18 lb25 "€294.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLASTICADE 130-WLGQ3622-YGDG Barricade Sign School Crossing 45 tuuman korkeus
€1,011.19 / yksikkö