PLASTICADE 130-WLGQ3601-OBEG Barrikadikyltti Pysy oikealla/nuolella | AF6XYC 20PF68

PLASTICADE 130-WLGQ3601-OBEG Barrikadikyltti Pysy oikealla/nuolella

Varastossa
Tuote: AF6XYC Malli: 130-WLGQ3601-OBEGRistiviite: 20PF68

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€294.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBarrikadimerkki
VäriValkoinen
Korkeus45 "
Pituus3"
MateriaaliMuovi
Paneelin korkeus36 "
Paneelin pituus24 "
Paneelin leveys1 / 4 "
Säilytyskokon pituus45 "
Tallennuskoon leveys25 "
Nauhan väriOranssi / musta
NauhamateriaaliInsinööriluokan heijastava arkki
Paino18 lb
Leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.5725
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909980

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PLASTICADE 130-WLGQ3602-OBEG Barrikadikyltti Pidä vasemmalla/nuolella | AF6XYB 20PF67 130-WLGQ3602-OBEG€294.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLASTICADE 130-WLGQ3601-OBEG Barrikadikyltti Pysy oikealla/nuolella
€294.75 / yksikkö