Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PIC GAUGES 201L-158F Teollisuuspainemittari, 0 - 160 Psi, 1 1/2 tuuman valitsin, 1/8 tuuman Npt uros | CT7THN 20TU83

PIC GAUGES 201L-158F teollisuuspainemittari, 0 - 160 Psi, 1 1/2 tuuman valitsin, 1/8 tuuman Npt uros

Varastossa
Tuote: CT7THN Malli: 201L-158FRistiviite: 20TU83
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
€31.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
PIC GAUGES 202L-204CC Teollisuuden yhdistelmämittari, 30 - 0 - 30 tuumaa Hg/Psi, 2 tuuman kellotaulu, keskellä takana | CT7TFR 20TW01 202L-204CCYhdistetty mittari€31.54
PIC GAUGES 202L-158M Teollisuuspainemittari, 0 - 1000 Psi, 1 1/2 tuuman valitsin, 1/8 tuuman Npt uros | CT7TFW 20TV93 202L-158MPainemittari€31.54
PIC GAUGES 201L-204M Teollisuuspainemittari, 0 - 1000 Psi, 2 tuuman valitsin, 1/4 tuuman Npt uros | CT7TGD 20TU95 201L-204MPainemittari€28.88
PIC GAUGES 202L-204M Teollinen painemittari, 0 - 1000 Psi, 2 tuuman valitsin, 1/4 tuuman Npt uros, 20 | CT7TGE 20TW07 202L-204MPainemittari€31.89
PIC GAUGES 201L-208M Teollisuuspainemittari, 0 - 1000 Psi, 2 tuuman valitsin, 1/8 tuuman Npt uros | CT7TGJ 20TV08 201L-208MPainemittari€28.55
PIC GAUGES 202L-208M Teollisuuspainemittari, 0 - 1000 Psi, 2 tuuman valitsin, 1/8 tuuman Npt uros, 20 | CT7TGK 20TW21 202L-208MPainemittari€31.89
PIC GAUGES 201L-158E Teollisuuspainemittari, 0 - 100 Psi, 1 1/2 tuuman valitsin, 1/8 tuuman Npt uros | CT7TGR 20TU82 201L-158EPainemittari€27.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PIC GAUGES 201L-158F teollisuuspainemittari, 0 - 160 Psi, 1 1/2 tuuman valitsin, 1/8 tuuman Npt uros
€31.89 / yksikkö