Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHOENIX CLPH2 Logo 2 tuuman hopea | AD2XAJ 3VTC4

PHOENIX CLPH2 Logo 2 tuuman hopea

Varastossa
Tuote: AD2XAJ Malli: CLPH2Ristiviite: 3VTC4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLogo
VäriHopea
TyyppiPhoenix, 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8708706060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
PHOENIX CLPH275 Logo Hopea | AD2UXZ 3ULL8 CLPH275Hopeinen Phoenix€3.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHOENIX CLPH2 Logo 2 tuuman hopea
€3.35 / yksikkö