PHOENIX 7415000003 Lokasuojan soihdut 4 tuumaa 1 Pr | AD2XFF 3VUP9

PHOENIX 7415000003 Lokasuojat 4 tuumaa 1 pr

Varastossa
Tuote: AD2XFF Malli: 7415000003Ristiviite: 3VUP9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€537.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskeläpät
VäriLuonnollinen
Tyyppi1 Pr
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.79
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)54.61
HS-koodi8708295060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHOENIX 7415000003 Lokasuojat 4 tuumaa 1 pr
€537.00 / yksikkö